Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15021300
Cod. Produttore
15021300
Cod. EAN
8012952162714

Informazioni di prodotto

HERON 854 LED 38W CLD BIANCO
Luminaria a LED da incasso ad alte prestazioni, modello Heron 854, con potenza di 38W e temperatura colore di 4000K. Caratterizzata da un design ottico specifico che garantisce un valore UGR inferiore a 19, riducendo efficacemente l’abbagliamento per un comfort visivo ottimale negli ambienti di lavoro. Il corpo è realizzato in lamiera d’acciaio stampata con ottica in alluminio parabolico bianco e diffusore in tecnopolimero prismato ad alta trasmittanza. Verniciatura a polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV, adatta per ambienti asettici. Offre un’efficienza luminosa di 120 lm/W e un flusso luminoso di 4556 lumen. La durata del LED è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. La luminaria è classificata IP40 e IK06, con classe di isolamento II e assenza di regolazione integrata. È conforme alle normative CE e presenta una classe di sicurezza fotobiologica RG0. Colore bianco, ideale per montaggio a incasso e soffitto, senza lampada inclusa. Descrizione del produttore: Heron - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

38 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-80 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Luminaria LED incasso 38W 4000K UGR<19 bianco uffici