Descrizione del prodotto
Elevata efficienza luminosa con flusso di 3375 lumen e potenza assorbita di 28 W, la plafoniera LED Heron 854 garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole con un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19, ideale per ambienti di lavoro che richiedono sicurezza visiva. Il design ottico, studiato per evitare l'abbagliamento, unito a un diffusore prismatizzato ad alta trasmittanza, assicura una luce uniforme e priva di flicker, migliorando il benessere visivo. Realizzata con corpo in lamiera d'acciaio e ottica in alluminio parabolico bianco, è resistente agli urti (IK06) e ha grado di protezione IP40. La temperatura colore di 4000 K offre una luce neutra ideale per ambienti professionali. L'apparecchio è adatto al montaggio a incasso e soffitto, appartiene alla classe di isolamento II e non presenta alimentazione di emergenza. Garantisce un mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e marcature CE, conforme alla norma EN60598-1. La verniciatura a polvere poliestere è stabilizzata ai raggi UV per ambienti asettici. Disponibile nella versione con lampada inclusa, colore bianco, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Heron - UGR19