Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14021300
Cod. Produttore
14021300
Cod. EAN
8012952162844

Informazioni di prodotto

HERON 754 38W CLD BIANCO
Elevato rendimento luminoso con sorgente LED da 38W e temperatura colore di 4000K, il pannello luminoso Heron 754 garantisce un'efficienza luminosa di 120 lm/W e un flusso luminoso di 4556 lumen. Progettato per il montaggio a soffitto, presenta un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19, assicurando un'illuminazione confortevole e priva di abbagliamento, ideale per ambienti di lavoro. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio stampato con ottica in alluminio parabolico bianco e diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, verniciato con polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. L'apparecchio è classificato in Classe I di isolamento, con grado di protezione IP40 e resistenza meccanica IK06. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito per 50.000 ore al 90% (L90B10). Il design ottico è studiato per evitare l'abbagliamento e migliorare il comfort visivo, rendendo ogni ambiente più sano e piacevole. La plafoniera è esente da rischio fotobiologico (classe RG0) e include la lampada LED integrata. L'etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Heron - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

38 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Pannello LED Heron 754 38W 4000K UGR<19 soffitto bianco