Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1402130041
Cod. Produttore
1402130041
Cod. EAN
8012952188707

Informazioni di prodotto

HERON 754 38W CLD-D-D BIANCO
Elevata efficienza luminosa con un valore di abbagliamento UGR inferiore a 19, che garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per ambienti di lavoro. La plafoniera a pannello LED Heron si distingue per il suo design ottico studiato per evitare l'abbagliamento, migliorando il benessere visivo e la sicurezza. Dotata di sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 4556 lumen e una potenza assorbita di 38 W, offre un'efficienza luminosa di 120 lm/W e una temperatura colore di 4000 K. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio stampato, con ottica in alluminio parabolico bianco e diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, verniciato con polvere epossidica resistente ai raggi UV. La plafoniera è classificata IP40 e ha una resistenza agli urti IK06. Il prodotto è esente da rischio fotobiologico (classe RG0) e dispone di un sistema di controllo esterno DALI con fattore di potenza ≥0,9. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore con L90B10. La plafoniera è progettata per il montaggio a soffitto e garantisce un'illuminazione efficiente e durevole con un design essenziale e funzionale. Descrizione del produttore: Heron - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

38 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Heron 38W 4556lm 4000K UGR<19 soffitto ufficio