Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14021200
Cod. Produttore
14021200
Cod. EAN
8012952162837

Informazioni di prodotto

HERON 754 28W CLD BIANCO
Il pannello LED da incasso Heron 754 garantisce un'elevata efficienza luminosa con un flusso luminoso di 3375 lumen e un consumo energetico contenuto di 28 watt. Progettato per offrire un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento (UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Pannello LED incasso 28W 3375lm UGR<19 bianco ufficio