Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK802174
Cod. Produttore
802174

Informazioni di prodotto

HELUKAT® 300 U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC grey, UL

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 300 U/FTP 4X2XAWG 26/7 in PVC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete e telecomunicazioni. Con una configurazione di quattro coppie di conduttori, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti di lavoro e installazioni professionali. La sua costruzione in PVC assicura una protezione efficace contro agenti esterni e usura, mentre la classe di rigidità garantisce la flessibilità necessaria per un'installazione semplice e veloce. Questo cavo è compatibile con le più recenti normative di sicurezza e offre un'ottima resistenza alla deformazione, rendendolo perfetto per utilizzi in spazi ristretti o in condizioni di movimento. Scegliere il cavo HELUKAT significa optare per qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

5.9 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

6

diametro del conduttore

0.48 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

HELUKAT 300 U/FTP 4X2XAWG 26/7 PVC