Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647400
Cod. Produttore
15647400
Cod. EAN
8012952178104

Informazioni di prodotto

HEALTH DARK 911 LED 8W CLD BIANCO
Il downlight DS15647400, modello Health Dark 911 LED, è una soluzione di illuminazione a incasso ideale per ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, hotel e ristoranti. Caratterizzato da un design compatto con diametro di 121 mm e altezza di 38 mm, questo apparecchio garantisce un'efficienza luminosa elevata di 125 lm/W grazie a una sorgente LED da 8 W e una temperatura di colore di 4000 K, che assicura una luce bianca neutra e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80. La tecnologia Low Flicker riduce il fastidioso effetto di sfarfallio, migliorando il comfort visivo e la sicurezza. Il dispositivo presenta un fattore di protezione IP40 (parte frontale) e IP20 (lato elettrico), con una robustezza meccanica IK07, ed è dotato di ottica in PMMA ad alte prestazioni con diffusore metallizzato antiabbagliamento per minimizzare l’abbagliamento (UGR19 - 121 - DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

8 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-38 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1000 ... 1000 lm

Diametro incorporato

100 ... 105 mm

Produttore

Downlight LED 8W 4000K UGR<19 incasso uffici