Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647600
Cod. Produttore
15647600
Cod. EAN
8012952178005

Informazioni di prodotto

HEALTH DARK 911 LED 26W CLD BIANCO
Il faretto incasso LED Health Dark UGR19 - 172- DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-38 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3324 ... 3324 lm

Diametro incorporato

150 ... 155 mm

Produttore

Faretto LED incasso 26W 4000K UGR<19 Health Dark uffici