Descrizione del prodotto
Il faretto da incasso HEALTH 911 LED 30W CLD BIA DIP SWITCH è progettato per l'illuminazione di ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti, garantendo un elevato senso di sicurezza e benessere. Questo apparecchio si distingue per l'ottica in alluminio metallizzato antiabbagliamento e l'utilizzo di LED di ultima generazione ad alta efficienza con resa cromatica superiore (CRI >80) e temperatura colore di 4000 K. Il flusso luminoso è pari a 3740 lumen con un'efficienza luminosa di 125 lm/W. Il sistema è dotato di regolazione con DIP switch integrato per selezionare la corrente di pilotaggio del LED, permettendo di adattare il flusso luminoso alle specifiche esigenze progettuali, ottimizzando così il risparmio energetico o la quantità di luce emessa. Il design compatto prevede un diametro di 220 mm e un'altezza di 30 mm, con un grado di protezione IP40 (parte frontale) e IP20 (parte posteriore) e resistenza agli urti IK07. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in materiale plastico metallizzato antiabbagliamento. La verniciatura è in poliestere con trattamento anti-UV e anti-ingiallimento. Il faretto è adatto per montaggio a incasso e a soffitto, con foro di incasso minimo di 200 mm. La durata del LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è conforme alle norme CE e ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Health Dark UGR19 - 220 - DIP SWITCH