Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1564730041
Cod. Produttore
1564730041
Cod. EAN
8012952201413

Informazioni di prodotto

HEALTH 911 LED 22W CLD-D-D DIP SWITCH
Descrizione del produttore: Health Dark UGR19 - 172- DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

22 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-38 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2915 ... 2915 lm

Diametro incorporato

150 ... 155 mm