Descrizione del prodotto
Il faretto da incasso LED 911 Health Dark UGR80) e una temperatura colore di 4000 K. La tecnologia Low Flicker riduce al minimo lo sfarfallio, migliorando la sicurezza visiva. Il driver integrato con DIP switch permette di regolare la corrente di uscita per adattare il flusso luminoso alle specifiche esigenze progettuali, ottimizzando così l'efficienza energetica e la durata del prodotto. Il corpo in alluminio pressofuso con dissipatore integrato e la verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV garantiscono robustezza e resistenza nel tempo. Il faretto, dal design compatto con diametro di 172 mm e altezza di 38 mm, è adatto per montaggio ad incasso con foro tra 150 e 155 mm e presenta un grado di protezione IP40/20 e resistenza agli urti IK07. È indicato per installazione a soffitto e offre un flusso luminoso di 2490 lumen con una potenza di 19 W, assicurando un'elevata efficienza luminosa di 131 lm/W. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC ed è garantito per 3 anni. Descrizione del produttore: Health Dark UGR19 - 172 - DIP SWITCH