Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647200
Cod. Produttore
15647200
Cod. EAN
8012952180503

Informazioni di prodotto

HEALTH 911 LED 10W CLD BIA DIP SWITCH
Il faretto da incasso 911 Health Dark UGR80) e temperatura colore di 4000 K, che assicurano una luce uniforme e stabile grazie alla certificazione low flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con molle per montaggio a incasso, mentre l'ottica è in PMMA resistente a temperature elevate e raggi UV. La verniciatura a polvere poliestere garantisce stabilità ai raggi UV e resistenza all'ingiallimento. Dotato di driver con regolazione tramite DIP switch per adattare il flusso luminoso alle esigenze progettuali, consente di ottimizzare efficienza energetica e prestazioni luminose. Il faretto ha un diametro di 121 mm, altezza di 38 mm, e offre un flusso luminoso di 1195 lumen con potenza di 10 W, con opzioni fino a 14 W e 1555 lumen. La protezione meccanica è IK07 e il grado di protezione IP40 (parte frontale) e IP20 (retro). È privo di alimentazione di emergenza integrata e ha classe di isolamento II. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Health Dark UGR19 - 121 - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

10 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-38 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1195 ... 1195 lm

Diametro incorporato

100 ... 105 mm

Produttore

Faretto incasso LED 10W 4000K UGR<19 uffici ambienti lavoro