Descrizione del prodotto
Il faretto incasso LED Health 910 da 22W è una soluzione di illuminazione ideale per ambienti pubblici e lavorativi come uffici, hotel e ristoranti. Caratterizzato da un design robusto e di alta qualità, si integra facilmente in qualsiasi contesto garantendo efficienza luminosa e lunga durata. La sorgente LED offre un indice di resa cromatica elevato (CRI 90) e una luce stabile a bassa emissione di sfarfallio (low flicker), assicurando comfort visivo e sicurezza. Il corpo in alluminio pressofuso è rifinito con verniciatura a polvere di poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV e anti-ingiallimento. Il diffusore opalino antiabbagliamento in materiale plastico garantisce una distribuzione uniforme della luce. Con un diametro di 220 mm e un’altezza di 30 mm, è adatto per montaggio a incasso e a soffitto, con staffe in acciaio galvanizzato e molla di fissaggio. La lampada funziona a tensione AC 220-240V, con controllo DALI esterno e classe di isolamento II. La protezione meccanica è IK07, mentre il grado di protezione è IP54 (parte superiore) e IP20 (parte inferiore). La temperatura colore è di 4000K, con un’efficacia luminosa di 120 lm/W e un flusso luminoso di 2640 lumen. La durata del LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. Conforme alle normative EN60598-1, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e marcatura CE, è classificato con etichetta energetica E e coperto da garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Health