Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647000
Cod. Produttore
15647000
Cod. EAN
8012952164404

Informazioni di prodotto

  • Serie: 910 - Health
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 22 W
  • Flusso luminoso: 2640 lm
  • Indice resa colore: CRI 90
  • Classe isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
Il faretto da incasso DS15647000 della serie Health è una soluzione di illuminazione LED ad alta efficienza ideale per ambienti pubblici e di lavoro come uffici, alberghi e ristoranti. Con un design robusto e compatto (diametro 220 mm, altezza 30 mm), garantisce una lunga durata e una luce di elevata qualità con indice di resa cromatica CRI 90 e temperatura colore di 4000 K. Il dispositivo offre un flusso luminoso di 2640 lumen con un consumo energetico di 22 W e un'efficienza luminosa di 120 lm/W. La tecnologia Low Flicker assicura un’emissione luminosa stabile e uniforme, riducendo l’affaticamento visivo. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso, ottica in PMMA resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore opale antiabbagliamento, è verniciato con polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV per garantire durata e resistenza all’ingiallimento. Il faretto è adatto per montaggio a incasso e a soffitto, con grado di protezione IP54 (parte frontale) e IK07 per resistenza agli urti. È dotato di staffe in acciaio zincato con molle per il fissaggio al controsoffitto. Classe di isolamento II, senza alimentazione di emergenza integrata. Conforme alle normative EN60598-1 con marcatura CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Health

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

22 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-30 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2640 ... 2640 lm

Diametro incorporato

200 ... 205 mm

Produttore

Faretto LED incasso 22W 2640lm 4000K uffici e spazi pubblici