Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647039
Cod. Produttore
15647039
Cod. EAN
8012952174304

Informazioni di prodotto

HEALTH 910 LED 22W CLD BIANCO 3000K
Il faretto da incasso Health 910 LED da 22W è ideale per l'illuminazione di ambienti di lavoro e zone di passaggio come edifici pubblici, uffici, alberghi e ristoranti, offrendo un'elevata qualità della luce con resa cromatica CRI 90 e temperatura colore di 3000K. Progettato per un montaggio a incasso e a soffitto, garantisce un flusso luminoso di 2455 lumen con un'efficienza luminosa di 112 lm/W e un basso flicker, assicurando una luce uniforme e confortevole che contribuisce a un maggior benessere e sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in materiale plastico opale antiabbagliamento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, con verniciatura a polvere poliestere stabilizzata contro l'ingiallimento. Il prodotto presenta un grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK07 e una lunga durata stimata di 50.000 ore (L90 B10). È dotato di staffe in acciaio zincato per un fissaggio sicuro al controsoffitto. Classe di isolamento II, classe di sicurezza fotobiologica RG0 e conformità alle normative EN60598-1. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Health

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

22 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-30 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2455 ... 2455 lm

Diametro incorporato

200 ... 205 mm

Produttore

Faretto incasso LED 22W 3000K IP54 per ambienti lavoro