Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1564710041
Cod. Produttore
1564710041
Cod. EAN
8012952188899

Informazioni di prodotto

HEALTH 910 LED 16W CLD-D-D BIANCO
Il faretto da incasso HEALTH 910 LED 16W CLD-D-D è un apparecchio di illuminazione progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in ambienti di lavoro e zone di passaggio come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, presenta un diffusore in materiale plastico opale antiabbagliamento che assicura una luce uniforme e confortevole. Il dispositivo, di colore bianco con verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV e trattamento antigingiallimento, è caratterizzato da un design robusto e compatto con un diametro di 172 mm e uno spessore di 30 mm, ideale per l’incasso in fori da 150 a 155 mm. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 1700 lumen con una potenza assorbita di soli 16 watt, un'efficienza luminosa di 106 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce naturale e un ottimo indice di resa cromatica (CRI 90). L'apparecchio è certificato low flicker, assicurando un’emissione luminosa stabile con un bassissimo sfarfallio, per una maggiore sicurezza visiva e comfort. È dotato di interfaccia di controllo DALI e supporta regolazioni esterne, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e classe di isolamento II. Dal punto di vista meccanico, il faretto presenta una resistenza agli urti IK07 e un grado di protezione IP54 sul fronte e IP20 sul retro, garantendo affidabilità e durata nel tempo. L’elevata durata della sorgente LED, stimata in 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10, assicura un investimento sostenibile e a lungo termine. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e marcatura CE. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questo faretto è adatto per il montaggio a incasso e a soffitto, rappresentando una soluzione ideale per chi cerca un apparecchio di illuminazione efficiente, durevole e di qualità elevata. Descrizione del produttore: Health

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

16 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-30 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Diametro incorporato

150 ... 155 mm

Produttore

Faretto LED incasso 16W 1700lm 4000K uffici e spazi pubblici