Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647139
Cod. Produttore
15647139
Cod. EAN
8012952174311

Informazioni di prodotto

HEALTH 910 LED 16W CLD BIANCO 3000K
Il downlight LED Health 910 da 16W è una soluzione di illuminazione ad incasso ideale per ambienti pubblici e lavorativi come uffici, hotel e ristoranti. Caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in materiale plastico opale antiriflesso, garantisce una luce bianca calda a 3000K con un elevato indice di resa cromatica (CRI 90) e un'efficienza luminosa di 99 lm/W. La tecnologia LED assicura una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10 e un basso flicker, offrendo un’illuminazione stabile e confortevole per la vista. Il prodotto presenta un grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK07, e classe di isolamento II. È adatto per il montaggio a incasso e a soffitto, con un design compatto (diametro 172 mm, altezza 30 mm) e finitura bianca con verniciatura in polvere stabilizzata ai raggi UV. Dotato di supporti in acciaio galvanizzato per il fissaggio su controsoffitti, è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazione CE. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 e l’etichetta energetica è E. Garantito 3 anni. Descrizione del produttore: Health

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

16 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-30 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1581 ... 1581 lm

Diametro incorporato

150 ... 155 mm

Produttore

Downlight LED 16W 3000K Bianco Incasso Ambienti Lavorativi