Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647100
Cod. Produttore
15647100
Cod. EAN
8012952174298

Informazioni di prodotto

HEALTH 910 LED 16W CLD BIANCO
Il faretto da incasso DS15647100 della serie Health è una soluzione di illuminazione LED ad alta efficienza progettata per ambienti di lavoro e zone di passaggio come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Dotato di un corpo in alluminio pressofuso e di un diffusore in materiale plastico opale antiabbagliamento, garantisce una luce uniforme e di alta qualità con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 90. La tecnologia Low Flicker assicura un’emissione luminosa stabile con bassissimo sfarfallio, migliorando il comfort visivo e la sicurezza. Il faretto ha un diametro di 172 mm, uno spessore di 30 mm e si installa facilmente in fori d’incasso da 150 a 155 mm. Con una potenza di 16 W eroga un flusso luminoso di 1700 lumen con un’efficienza di 106 lm/W. È caratterizzato da classe di isolamento II, grado di protezione IP54 (parte frontale) e resistenza agli urti IK07. La verniciatura a polvere di poliestere è stabilizzata ai raggi UV per garantire durata e resistenza all’ingiallimento. Il prodotto è fornito con staffe di sostegno in acciaio zincato per il fissaggio al controsoffitto e non prevede alimentazione di emergenza. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questa plafoniera da incasso unisce robustezza, lunga durata e prestazioni luminose elevate, ideale per creare ambienti confortevoli e sicuri. Descrizione del produttore: Health

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

16 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-30 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Diametro incorporato

150 ... 155 mm

Produttore

Faretto LED incasso 16W 1700lm 4000K uffici IP54