Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5135004900
Cod. Produttore
5135004900
Cod. EAN
8413893046819

Informazioni di prodotto

HDT/4-315 EXDIIBT4 (230/400V50HZ)D VE

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete, studiati per l'estrazione d'aria in atmosfere esplosive, con boccaglio in lamiera d'acciaio zincata, anello interno in alluminio, supporto motore e girante in alluminio, rifinita con verniciatura grigia alluminio B-0920, motore trifase (HDT), IP55, classe F, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.
Tensione d'alimentazione trifase 230/400V-50Hz.
Con pressacavo certificato.

Versioni ATEX
Per lavorare con temperature da -20ºC a +40ºC.

- ATEX Antideflagrante-Gas
II 2G Ex d IIB T4
II 2G Ex d IIB+H2 T4
- ATEX Polvo
Particolati in sospensione infiammabili e polvere non conduttiva:
II 3D Ex tc IIIB T125ºC
Polvere conduttiva:
II 3D Ex tc IIIC T125ºC (con motore IP55).
Marca S&P modello HDT/4-315 EXDIIBT4 (230/400V50HZ)D VE

profondità

323

altezza

400

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

400

collegamento elettrico

EV020300

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HDT/4-315 EXDIIBT4 (230/400V50HZ)D