›

HCM-150N

Cod. Rexel MESO5201419800
Cod. Produttore 5201419800
Cod. EAN 8413893128867

Informazioni principali

HCM-150N (220-240V 50/60HZ)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Range of axial flow fans designed to exhaust air directly to the outside.All the fans are manufactured from injection moulded plastic and fitted with automatic shutter and single phase 230V-50Hz, class B motor, thermal protection, “fuse”. All the fans are class II insulation and IPX4 rated.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,03 W

comando

Circuito di rete

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Feritoia

Automatico

Portata di scarico

227 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Temperatura massima dell'aria

45 °C

Serie

HCM N

HCM-150N