Prodotti /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5605719300
Cod. Produttore
5605719300
Cod. EAN
8413893213051

Informazioni di prodotto

HCFT/6-900/L-A-X
Descrizione del produttore: Interruttore modulare HCFT con capacità nominale di 6 kA e corrente di 900 A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una gestione efficiente del sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.

profondità

439

altezza

1120

materiale della scatola

acciaio trattato 0

adatto per la regolazione della frequenza

0

larghezza

1120

collegamento elettrico

EV020300 0

comando

EV022066 0