›

HCFT/4-400/H-A

Cod. Rexel MESO5602049900
Cod. Produttore 5602049900
Cod. EAN 8413893610720

Informazioni principali

HCFT/4-400/H-A (230/400V50HZ) V5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Range of low profile plate mounted axial fans fitted with plastic impellers with fiberglass, three phase motor (HCFT), IP65, Class F insulation, equipped with thermal protection. Motors 4 poles. Motor is speed controllable by autotransformer.Electrical supplies:Three phase 230/400V-50Hz or 400V-50Hz.Brand S&P model HCFT/4-400/H-A (230/400V50HZ) V5.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

129 mm

assorbimento di potenza

0,25 W

Materiale del corpo

Acciaio

comando

Circuito di rete

Tensione di collegamento

400 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP65

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

4789 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

70 °C

Serie

HCFB HCFT

HCFT/4-400/H-A