›

HCFB/4-400/H-A

Cod. Rexel MESO5602075400
Cod. Produttore 5602075400
Cod. EAN 8413893613189

Informazioni principali

HCFB/4-400/H-A (230V50HZ) V5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Range of low profile plate mounted axial fans fitted with plastic impellers with fiberglass, single phase motor (HCFB), IP65, Class F insulation, equipped with thermal protection. Motors 4 poles. Motor is speed controllable by autotransformer.Electrical supplies:Single phase 230V-50Hz.(Capacitor located inside the wiring terminal box).Trade S&P model HCFB/4-400/H-A (230V50HZ) V5.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

129 mm

assorbimento di potenza

0,27 W

Materiale del corpo

Acciaio

comando

Circuito di rete

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP65

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

4915 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

70 °C

Serie

HCFB HCFT

HCFB/4-400/H-A