› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY

Cod. Rexel CX2299660
Cod. Produttore 2299660
Cod. EAN 4017918893163

Informazioni principali

  • Serie: PLC-V8L
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • 8 canali di uscita
  • Connessione maschio IDC 14 poli
  • Attacco a scatto su 8 morsetti
  • Connessione vite 2 poli
  • Logica comando positiva

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), controllore: Cablaggio di sistema PLC delle schede di uscita, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE), collegamento 3: Connessione a vite 1x 2-poli, numero di canali: 8, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

112,3 mm

altezza

41 mm

profondità

56,17 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY