› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

HC-ALU 6-78 SEAL EMC

Cod. Rexel CX2297044
Cod. Produttore 2297044
Cod. EAN 4046356170574

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 500 V AC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Voltaggio comando: 230 V AC
  • Funzione arresto: Emergenza SIL3/PL e
  • Connessione: Vite
  • Protezione: Sovraccarico impostabile
  • Tipo: Motorstarter ibrido
  • Serie: ELR W3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibrido per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 2 A, con tensione di comando 230 V AC, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto di emergenza fino a SIL 3/PL e e connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 253 V

HC-ALU 6-78 SEAL EMC