› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

HC-ALU 6-78 PROFILE 1000

Cod. Rexel CX2296854
Cod. Produttore 2296854
Cod. EAN 4017918821623

Informazioni principali

  • Connessione: a vite, 2 conduttori
  • Spia luminosa: 24 V DC
  • Tipo: morsetto passaparete
  • Serie: universali PLC-INTERFACE
  • Applicazione: PLC-VT/LA
  • Funzione: passante
  • Materiale: varioface
  • Uso: industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passaparete VARIOFACE (connessione a vite a 2 conduttori), per serie universali PLC-INTERFACE, con spia luminosa da 24 V DC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

HC-ALU 6-78 PROFILE 1000