› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

HC-ALU 6-161 COVER GY

Cod. Rexel CX2299576
Cod. Produttore 2299576
Cod. EAN 4017918861858

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 14/EZ-DR
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Applicazione: Collegamenti IDC/FLK
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 10 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

14

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

HC-ALU 6-161 COVER GY