Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42181900
Cod. Produttore
42181900
Cod. EAN
8012952656985

Informazioni di prodotto

HALLEY 1591 JM-TS 250 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42181900 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e una finitura grigia che ne garantisce versatilità e adattabilità in diverse installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, questo articolo si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione in impianti elettrici professionali. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni ottimali in ambienti sia residenziali che industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65