Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza /

Cod. Rexel
3M7000039622
Cod. Produttore
7000039622

Informazioni di prodotto

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, nero/rosso, bardatura temporale, H540A-411-SV
Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore moderati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2. Il design con doppia bardatura temporale isolata elettricamente riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta di 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è "dielettrico" e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. Riducendo il rumore fino a 31 dB, le cuffie auricolari 3M PELTOR X2 sono colorate in giallo, semplificando la selezione del livello di protezione corretto nella gamma della serie X. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto. Sono disponibili anche come modelli con attacco per elmetto o con bardatura nucale.

Produttore

3M

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, nero/rosso, bardatura temporale, H540A-411-SV