Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700213
Cod. Produttore
BIZ700213
Cod. EAN
3700420301974

Informazioni di prodotto

  • Volume netto: 150 ml
  • Miscela gas specifici: butano
  • Utilizzo: a testa in giù
  • Materiale contenitore: aerosol metallo
  • Altezza: 15,2 cm
  • Lunghezza: 5,2 cm
  • Estremamente: infiammabile
  • Serie: Biz Aérosol

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ricarica di gas butano da 150 ml in aerosol metallico, specificamente formulata con una miscela di gas che consente di ricaricare saldatori a gas in modo efficace. Prodotto estremamente infiammabile, da utilizzare esclusivamente a testa in giù per garantire un riempimento ottimale. La bomboletta è pratica e maneggevole, ideale per mantenere sempre operativo il ferro da saldatura. La ricarica garantisce una lunga durata e facilità d’uso, con istruzioni semplici per un'applicazione precisa e sicura. Prodotto conforme alle normative di sicurezza con una scadenza di 24 mesi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Ricarica di gas butano 150 ml. Miscela di gas specifici che consente di ricaricare accendini e saldatori a gas. Utilizzo a testa in giù.

funzione

Altro

ambito di impiego

Altro

capacità

150 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Ricarica gas butano 210 ml per accendini e saldatori gas