Descrizione del prodotto
Svolgitore di bobine a pattini con capacità di carico fino a 300 kg, progettato per facilitare la movimentazione e la rotazione delle bobine di cavo. Realizzato con piegatura all'inglese per garantire una migliore rotazione della bobina durante l'uso. Le dimensioni compatte dello svolgitore chiuso sono 575 x 110 x 150 mm, con un peso di 10 kg, che ne permette un trasporto agevole grazie anche alla chiusura a valigetta integrata. Il diametro del tornio è di 1030 mm, adatto a supportare bobine di grandi dimensioni. Consigliato l’uso del kit di stabilizzazione per unire i pattini e garantire maggiore sicurezza durante l’utilizzo. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento robusto e pratico per la gestione dei cavi.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dérouleur di bobine di cavo con sabot, massimo 300 kg. Dimensioni del dérouleur chiuso (mm): L 575 x l 110 x h 150. Piegatura all'inglese per una migliore rotazione della bobina. 2 sabot indipendenti che possono essere uniti come una valigia con maniglia per il trasporto sul cantiere. Rispettare correttamente la posizione dei sabot e la modalità di estrazione consigliata. Utilizzare il kit di stabilizzazione (700 517) per collegare i 2 sabot se necessario (kit fornito separatamente). Srotolare alcuni metri delle bobine troppo piene prima di posizionarle sul dérouleur con sabot.