Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X2,5BIE
Cod. Produttore
1S23107BLP

Documentazione tecnica

Il prodotto 0H07Z1K1X2,5BIE rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire un'ottima durabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo un'eccellente resistenza e affidabilità. Il design ergonomico e la facilità di installazione sono caratteristiche distintive di questo prodotto, che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto di utilizzo. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando sempre un funzionamento ottimale. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il prodotto è conforme agli standard di protezione, garantendo un utilizzo sicuro e senza rischi. Questo articolo è l'ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni superiori nel loro lavoro quotidiano.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 200 mt 200

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 2,5 Bia