Prodotti /

Cod. Rexel
0H01N2D1X25B
Cod. Produttore
020110001360166
Cod. EAN
8009929275386

Informazioni di prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 25 nero offre prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Adatto per applicazioni sia interne che esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico per apparecchiature potenti
  • Resistenza agli agenti atmosferici per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Il cavo H01N2-D 1 X 25 in colore nero è un prodotto ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a singolo conduttore da 25 mm² lo rende adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche che richiedono una maggiore capacità di carico. Grazie al suo colore nero, il cavo si integra facilmente in qualsiasi installazione, mantenendo un aspetto professionale. La flessibilità e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono ideale anche per applicazioni all'aperto, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di lunga durata. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 25 in colore nero è un prodotto ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a singolo conduttore da 25 mm² lo rende adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche che richiedono una maggiore capacità di carico. Grazie al suo colore nero, il cavo si integra facilmente in qualsiasi installazione, mantenendo un aspetto professionale. La flessibilità e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono ideale anche per applicazioni all'aperto, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di lunga durata.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile