›

H07VVH6-F 8G2,5

Cod. Rexel CSB9308250
Cod. Produttore B9308250

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07VVH6-F
  • Sezione conduttori: 8G2,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e cantieri
  • Resistenza usura: Elevata
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: CSB9308250
  • Materiale: Durevole e robusto

Descrizione del prodotto

Il cavo H07VVH6-F 8G2,5 rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale all'usura e alla deformazione, rendendolo perfetto per l'installazione in spazi ristretti o in condizioni di movimento. La flessibilità del cavo consente una facile manovrabilità durante l'installazione, mentre il design compatto facilita il passaggio attraverso aree anguste. Questo cavo è adatto per applicazioni in cui è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile, come in cantieri, officine e impianti industriali. Con la sua eccellente capacità di condurre corrente, il cavo H07VVH6-F 8G2,5 è una scelta sicura per professionisti e hobbisti che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H07VVH6-F 8G2,5 rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale all'usura e alla deformazione, rendendolo perfetto per l'installazione in spazi ristretti o in condizioni di movimento. La flessibilità del cavo consente una facile manovrabilità durante l'installazione, mentre il design compatto facilita il passaggio attraverso aree anguste. Questo cavo è adatto per applicazioni in cui è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile, come in cantieri, officine e impianti industriali. Con la sua eccellente capacità di condurre corrente, il cavo H07VVH6-F 8G2,5 è una scelta sicura per professionisti e hobbisti che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo.
H07VVH6-F 8G2,5