› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

GW PN/MODBUS 1E/1DB9 GATEWAY PROFIN

Cod. Rexel CX1105707
Cod. Produttore 1105707
Cod. EAN 4055626989839

Informazioni principali

  • Tipo: Gateway PROFINET
  • Protocolli: PROFINET e Modbus
  • Interfacce: 1 porta RJ45
  • Connettore: 1 porta D-SUB 9
  • Comunicazione: Bidirezionale
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il GW PN/MODBUS... permette la comunicazione bidirezionale tra protocolli PROFINET e Modbus. Comprende una porta RJ45 e una porta D-SUB 9.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

115 mm

assorbimento di potenza

1,44 W

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

GW PN/MODBUS 1E/1DB9 GATEWAY PROFIN