› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

GW PL FF/MODBUS

Cod. Rexel CX2305253
Cod. Produttore 2305253
Cod. EAN 4046356038935

Informazioni principali

  • Connessione 1: Fili singoli 14-poli
  • Conduttori siglati con capocorda
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 14-poli
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Tipo cavo: Cavo intestato
  • Serie: OE
  • Applicazione: Connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (14-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

14

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

GW PL FF/MODBUS