› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

GW PL FF/HART

Cod. Rexel CX2308124
Cod. Produttore 2308124
Cod. EAN 4046356579162

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 150 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x22,5x114 mm
  • Serie: MACX MCR-S-MUX
  • Protocollo: HART
  • Compatibilità: Convertitori HART
  • Montaggio: Guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scheda di trasmissione HART serve a emettere i segnali provenienti dai convertitori di segnale compatibili con HART o dai dispositivi da campo e a trasmetterli a HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

80 mm

altezza

70 mm

profondità

125 mm

GW PL FF/HART