› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 CONVERT.

Cod. Rexel CX2702764
Cod. Produttore 2702764
Cod. EAN 4055626339313

Informazioni principali

  • Protocollo: MODBUS TCP/RTU
  • Porta Ethernet: RJ45
  • Porta seriale: D-SUB 9
  • Funzione: Gateway di comunicazione
  • Supporto: Server e client seriali
  • Conversione dati: ASCII/Modbus RTU a TCP
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Industrial networking

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gateway GW MODBUS TCP/RTU... converte i dati ASCII o Modbus/RTU seriali in Modbus/TCP. Supporta dispositivi server o client seriali. Comprende una porta RJ45 e una porta D-SUB 9.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

115 mm

assorbimento di potenza

1,44 W

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 CONVERT.