Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC076980168
Cod. Produttore
076980168
Cod. EAN
8054684008878

Informazioni di prodotto

Serie GV - Griglia per aerazione cabine MT, superficie 2800 cmq, dimensioni 500 x 1200 mm (AxB)
Descrizione del produttore: Griglia GV/15/R conforme a specifica ENEL DS927

tipo di montaggio

Altro

larghezza

1165 mm

altezza

500 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP33

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Griglia aerazione cabine MT serie GV 500x1200 mm superficie 2800 cmq con rete conforme ENEL