Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC076980143
Cod. Produttore
076980143
Cod. EAN
8054684008861

Informazioni di prodotto

Serie GV - Griglia per aerazione cabine MT, superficie 2500 cmq, dimensioni 540 x 900 mm (AxB)
Descrizione del produttore: Griglia GV/14/DR conforme a Tabella ENEL 2253A (Lombardia)

tipo di montaggio

Altro

larghezza

870 mm

altezza

540 mm

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP33

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Griglia aerazione cabine MT doppia rete 540x900 mm superficie 2500 cmq Serie GV ENEL 2253A