Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ200210
Cod. Produttore
BIZ200210
Cod. EAN
3700420330011

Informazioni di prodotto

Guida DIN piena simmetrica 35x15 mm, 2 metri, progettata per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto senza accessori aggiuntivi
  • Facilità di installazione anche con dispositivi modulari pesanti
  • Risparmio di tempo grazie alla robustezza e semplicità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura solida e affidabile
  • Adatta a installazioni su lunghe distanze
  • Supporta dispositivi che garantiscono efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Binario DIN in acciaio zincato con dimensioni 35x15 mm e lunghezza di 2 metri, ideale per il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici in quadri di distribuzione. La sua superficie zincata garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire una soluzione affidabile e versatile nell'organizzazione dei sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Guida DIN piena simmetrica 35 mm x 15 mm x 2 m, ideale per montare dispositivi modulari molto pesanti e/o in presenza di lunghe distanze tra i punti di montaggio. Prodotto pratico: montaggio a scatto senza bisogno di accessori.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

17,5 mm

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Guida DIN piena simmetrica 35x15 mm 2 metri montaggio rapido dispositivi pesanti installazioni lunghe distanze