›

GUIDA DIN L 800

Cod. Rexel LE036784
Cod. Produttore 036784
Cod. EAN 3245060367848

Informazioni principali

  • Descrizione: GUIDA DIN L 800
  • Profondità: 15 mm
  • Fissaggio: Clip art. 0 364 42
  • Accessori: Viti e rondelle art. 0 367 75
  • Per quadri: Larghezza 800 mm
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato profondità 15mm - Si fissano sui montanti grazie alle clip art. 0 364 42 e viti e rondelle art. 0 367 75 - per quadri larghezza 800mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Cromato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

743 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

723 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

GUIDA DIN L 800