Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ200235
Cod. Produttore
BIZ200235
Cod. EAN
3700420330042

Informazioni di prodotto

Guida DIN simmetrica 35x15 mm, 2 m, progettata per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto senza accessori aggiuntivi
  • Facilità e velocità di installazione
  • Adatta a dispositivi modulari pesanti e distanze lunghe

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e duratura
  • Affidabilità nell’installazione dei dispositivi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un montaggio ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Binario DIN perfettamente simmetrico 35x15 mm lungo 2 metri, realizzato in materiale metallico resistente e con superficie trattata per garantire durabilità e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici. La struttura forata consente un montaggio semplice e versatile, ideale per supportare apparecchiature elettriche in quadri e impianti industriali. Descrizione del produttore: Guida DIN forata simmetrica 35 mm x 15 mm x 2 m, ideale per montare dispositivi modulari molto pesanti e/o in presenza di lunghe distanze tra i punti di montaggio. Prodotto pratico: montaggio a scatto senza bisogno di accessori.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Foro quadrato

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

17,5 mm

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Guida DIN simmetrica 35x15 mm 2 m montaggio a scatto per dispositivi modulari pesanti