Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03006
Cod. Produttore
LVS03006
Cod. EAN
3606481875457

Informazioni di prodotto

Guida app. modulare L850

Documentazione tecnica

Guida app. modulare L850

materiale

alluminio

spessore del materiale

1.5 mm

esecuzione

profili speciali

altezza

35 mm

lunghezza

662 mm

distanza foro centrale

93.5 mm

esecuzione della superficie

anodizzato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Guida applicazione modulare lunghezza 850 mm per montaggio componenti elettrici

€ 30,49 x 1 pz.
(pz.)