Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08284
Cod. Produttore
LVS08284
Cod. EAN
3606481878380

Informazioni di prodotto

PLAIN DUCT DOOR W300 33M PRISMA G IP30

Documentazione tecnica

PLAIN DUCT DOOR W300 33M PRISMA G IP30

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

300 mm

profondità

33 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

1830 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

PLAIN DUCT DOOR W300 33M PRISMA G IP30

€ 231,82 x 1 pz.
(pz.)