Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08963
Cod. Produttore
LVS08963
Cod. EAN
3606481869661
Descrizione del produttore: Tasca portaschemi adesiva della PrismaSeT Schneider Electric. Adatto per armadi PrismaSeT P, PrismaSeT G, Prisma PH, PrismaSeT Prisma iPM M e PrismaSeT Prisma iPM L. Plastica di alta qualità per la durata e l'uso a lungo termine.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per schemi elettrici

altezza

230 mm

profondità

25 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

9001

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Plastica

trasparente

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tasca portaschemi adesiva plastica alta qualità per armadi PrismaSeT Schneider Electric

€ 19,29 x 1 pz.
(pz.)