Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04256
Cod. Produttore
LVS04256
Cod. EAN
3606481866554

Informazioni di prodotto

10 supporti regolabili per canaline H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canaline per cavi per armadio di PrismaSeT G. I supporti sono compatibili con le configurazioni di canali orizzontali e verticali.

colore

Bianco

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Produttore

Supporti regolabili per canaline H 10 pezzi montaggio rapido e stabile

€ 39,27 x 1 pz.
(pz.)