Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08274
Cod. Produttore
LVS08274
Cod. EAN
3606481876485

Informazioni di prodotto

FLOOR-STAND.DUCT W300 33M PRISMA G IP30

Documentazione tecnica

FLOOR-STAND.DUCT W300 33M PRISMA G IP30

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

300 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1830 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Canalina PrismaSet G 300 mm larghezza 33 metri lunghezza per installazioni a pavimento IP30

€ 486,13 x 1 pz.
(pz.)