Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
adatto per montaggio a parete
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
apparecchio di servizio incluso
tensione nominale
220 V
larghezza
570 mm
altezza/profondità
330 mm
lunghezza
630 mm
flusso luminoso effettivo
46372 lm
protezione antincendio “D”
adatto per potenza lampada
430 W
prestazioni del sistema
temperatura del colore
4000 K
grado di protezione (IP)
IP66
resistenza agli urti
IK07
classe di protezione
I
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
uscita della luce
diretto
tipo di tensione
AC
apparecchio di servizio
EV014417
materiale della copertura
vetro trasparente
riflettore
ultra brillante
materiale della scatola
alluminio
superficie
rivestito a polvere
colore della scatola
grigio
regolabilità
girevole
corpo luminoso
LED non sostituibile
ripartizione della luce
asimmetrico
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te