Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGRM25
Cod. Produttore
GRM25
Cod. EAN
8030343113602

Informazioni di prodotto

Guarnizione in rame GRM25 ideale per garantire tenuta ottimale e resistenza meccanica e termica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla forma precisa e dimensioni standard M25x1,5
  • Riduce i tempi di montaggio con un'applicazione semplice e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura una tenuta ermetica, migliorando l'efficienza energetica dell’impianto
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo e affidabilità
Guarnizione in rame di alta qualità con dimensioni M25x1,5, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo componente garantisce una tenuta sicura e duratura, assicurando protezione contro infiltrazioni e migliorando la connessione nei sistemi elettrici. La sua struttura in rame conferisce ottime proprietà di conduttività e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per installazioni professionali e durature. Descrizione del produttore: GRM-guarnizione di tenuta in rame garantisce un'ottima resistenza sia meccanica che termica.

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25,1 mm

qualità del materiale

Altro

Produttore

Guarnizione rame GRM25 M25x1,5 tenuta meccanica termica installazioni elettriche